Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SAS PM1643a bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SAS PM1643a bulk
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SAS PM1643a bulk
Artikel-Nr.:
     832-356644
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILT3T8HBLS-00007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.171 kg
height:
0.027 m
width:
0.085 m
depth:
0.120 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,67*
€ 815,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,25*
€ 809,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,27*
€ 805,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,40*
€ 789,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,47*
€ 749,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.