Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-357534 Herst.-Nr.: 88887348 EAN/GTIN: 4260133128453 |
| |
|
| | |
| 2U 2404L S-ATA Das IPC 2U-2404L S-ATA ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das IPC 2U-2404L S-ATA die Möglichkeit maximal vier 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, sowie eine interne 2,5" oder 3,5" Festplatte einzubauen (bei einer 2,5" Festplatte mit nur 9,5mm Bauhöhe auch eine 3,5" HDD gleichzeitig). Das IPC 2U-2404L S-ATA ist mit drei serienmäßig eingebauten 40mm Lüfter ausgestattet. Hinten kann ein ATX Netzteil mit 80mm Lüfter oder ein Mini-Redundantes PS/2 Netzteil verbaut werden.
Die beiden serienmäßigen USB-Frontanschlüsse, davon einer USB 3.0, runden das Gesamtpaket ab.Weitere Informationen: | | weight: | 9.908 kg | height: | 0.160 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.660 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,83* | € 108,68* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 106,35* | € 110,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,70* | € 110,55* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,81* | € 110,65* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 109,73* | € 113,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|