Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-358180 Herst.-Nr.: D31841 EAN/GTIN: 7640186419734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Webcam bietet dank der 1080P Auflösung gestochen scharfe und farbgetreue Video- und Bildqualität. Die Optik mit Autofokus garantiert jederzeit detailreiche Bilder, unabhängig von der Entfernung zur Kamera.
Die Kamera kann praktisch überall platziert werden - am Bildschirm, Notebook, am Stative oder auf der Tischplatte. Der praktische Clip zur Befestigung ermöglicht eine unkomplizierte Installation innerhalb kürzester Zeit. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Webcam mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover zum Schutz der Privatsphäre. Dank dem 110 ° Weitwinkel von können alle Teilnehmer einer Videokonferenz scharf und uneingeschränkt gesehen werden. Die Webcam verfügt über breite Softwarekompatibilität, welche mit Skype, Zoom, Facetime, Facebook, YouTube, PotPlayer und mehr kompatibel ist. Kompatibel mit Mac, Windows und anderen von USB-C unterstützten Geräten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.096 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.058 m | depth: | 0.100 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,56* | € 29,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,36* | € 34,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,60* | € 36,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 27,02* | € 36,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,19* | € 38,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|