Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Artikel
ARCTIC Lüfter 140*140*25 F14 (Value Pack 5)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-358266
Hersteller:
Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
ACFAN00233A
EAN/GTIN:
4895213703239
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die F14 Gehäuselüfter sind besonders leise und kostengünstige Lösungen mit effizienter Kühlleistung. Das patentierte geräuscharme Lüfterrad maximiert das Lufstromvolumen um optimale Leistung bei relativ geringer Lüfterdrehzahl zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Lüfter
Weitere Suchbegriffe:
Lüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
Arctic Cooling
ACFAN00156A
ab € 55,74*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
Arctic Cooling
ACFAN00146A
ab € 11,81*
Zubehör
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste
Arctic Cooling
ACTCP00059A
ab € 2,92*
Zubehör
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel
Arctic Cooling
ACTCP00031B
ab € 2,38*
Zubehör
ARCTIC P14 PWM PST 140 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00221A
ab € 7,02*
Zubehör
ARCTIC P14 PWM PST 140 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00197A
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen