Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GE PoE++ Injector (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM GE PoE++ Injector (EU)
LANCOM GE PoE++ Injector (EU)
Artikel-Nr.:
     832-358832
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61779
EAN/GTIN:
     4044144617799
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
lancom poe netzteil
Multi-Gigabit Ethernet support Even where a PoE-enabled switch is not in use, access points are reliably powered by the LANCOM PoE++ Injector thanks to multi-Gigabit Ethernet (up to 5 Gbps). Access points that are far away from a regular power outlet continue to offer full performance without loss. Full power thanks to PoE, PoE+, and PoE++ As it supports the PoE standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE m 802.3at (PoE+), and IEEE 802.3bt (PoE++), the Injector is the optimal choice for powering all of your LANCOM access points by means of Power over Ethernet. Even high-performance products operate without performance loss. High output power With power supplied as per IEEE 802.3af/at/bt with a guaranteed power output of 65W over up to 100m, the LANCOM PoE++ Injector gives you the flexibility to position your access points for perfect signal coverage. Integrated power supply unitz Thanks to the power supply unit integrated into the LANCOM PoE++ Injector, the IEC connector supplied with it is the only additional component you need—a space-saving solution. Plug & play The Injector works with a convenient plug & play installation for quick and easy integration into the network. Simply connect the LANCOM PoE++ Injector between the switch and the access point and use the power cord to supply electricity
Weitere Informationen:
weight:
0.502 kg
height:
0.040 m
width:
0.140 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Router
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 62,70*
€ 77,87*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 67,96*
€ 83,97*
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 86,21*
€ 4,00*
ab € 70,09*
€ 86,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,44*
€ 94,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.