Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ScanSnap iX1400 Dokumentenscanner (Ricoh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu ScanSnap iX1400 Dokumentenscanner (Ricoh)
Fujitsu ScanSnap iX1400 Dokumentenscanner (Ricoh)
Artikel-Nr.:
     832-359465
Hersteller:
     Ricoh/Fujitsu/PFU
Herst.-Nr.:
     PA03820-B001
EAN/GTIN:
     4939761311833
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Sehr einfache Handhabung, die selbst IT-Neulinge vor keinerlei Probleme stellt: Der intuitive iX1400 digitalisiert, verarbeitet und organisiert verschiedene Arten von Dokumenten in einem einzigen Arbeitsschritt. Sie brauchen keine Technik-Kenntnisse. Sie müssen nur den blauen Knopf drücken.

Schön einfach, mühelos effizient

Drücken Sie einfach den blauen Knopf

Die Arbeit mit Dokumenten in Papierform ist ein notwendiger Teil des Lebens. Aber muss es so viel Aufwand sein?

Der ScanSnap iX1400 bietet fortschrittliche und doch erfrischend einfache Technologien für jedermann. Das One-Touch-Scannen ist die intelligentere Art der Arbeit für vielbeschäftigte Personen, indem es zeitraubende Aufgaben mit nur einem Knopfdruck in einfache verwandelt. Scannen, speichern und freigeben – es ist wirklich so einfach.

Da keine umfangreichen Konfigurationen vorgenommen werden müssen, ist der iX1400 in Rekordzeit einsatzbereit. Über die Schnellmenü-Funktion können Sie im Handumdrehen den gewünschten Dateityp erstellen, sei es ein durchsuchbares PDF, eine bearbeitbare Word-, Excel- sowie PowerPoint-Datei oder die Extraktion von Daten aus Quittungen und Visitenkarten.
Weitere Informationen:
weight:
4.426 kg
height:
0.265 m
width:
0.245 m
depth:
0.395 m
Weitere Suchbegriffe: document scanner, dokumentenscanner fujitsu, Scanner
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 8,00*
ab € 260,78*
€ 280,35*
2 Tage
7
€ 9,50*
ab € 262,03*
€ 280,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 262,56*
€ 281,27*
Frei Haus
ab € 265,29*
€ 285,00*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 273,58*
€ 293,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03770-B401
ab € 335,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.