Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360021 Herst.-Nr.: AK-610100-030-E EAN/GTIN: 4016032301042 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung
- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.128 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,89* | € 2,73* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,93* | € 2,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,46* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|