Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6088 Herst.-Nr.: AK-610100-030-E EAN/GTIN: 4016032301042 |
| |
|
| | |
| Null-Modem Anschlusskabel Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Produktvorteile: - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen. Technische Daten: - Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: Schnapphaube
- Sortiment: Serielle Kabel
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Belegung: | 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S | Farbe Kabel: | beige | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Buchse | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | Schnapphaube | Sortiment: | Serielle Kabel | Länge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,89* | € 2,80* | | | | | | | 37 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,93* | € 2,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,94* | € 2,87* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|