Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1926VAG-5G (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM 1926VAG-5G (EU)
LANCOM 1926VAG-5G (EU)
Artikel-Nr.:
     832-360202
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62124
EAN/GTIN:
     4044144621246
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
ISDN Router
Volle Zukunftssicherheit mit 5G Als mobiler Primärzugang oder im Active/Active-Modus mit anderen Zugangsarten macht der LANCOM 1926VAG-5G sämtliche Vorteile der 5G-Technologie, wie niedrige Latenzzeiten sowie die hochperformante Nutzung von Echtzeitanwendungen wie Telefonie, Videochat, Videostreaming in 4K oder 8K oder Augmented Reality möglich und das besonders bei einer hohen Benutzerdichte. Das abwärtskompatible 5G-Modul ermöglicht die Nutzung des 4G-LTE-Netzes und garantiert somit höchste Zukunftssicherheit. Multi-WAN & Backup Die LANCOM 1926er-Serie sind die ersten Router am Markt mit zwei integrierten VDSL-Supervectoring-Modems für bis zu insgesamt 2x 300 MBit/s. Alternativ sind sie über eines der beiden Modems für den Anschluss via G.Fast mit bis zu 1.000 MBit/s geeignet. Darüberhinaus können sie dank SFP-Port direkt an schnellen Glasfaseranschlüssen betrieben werden. Über WAN-Ethernet bedienen sie zudem beliebige externe DSL- oder Kabelmodems. Das im LANCOM 1926VAG-5G zusätzlich integrierte 5G-Modem sorgt für einen Mobilfunkzugang mit hoher Performance. Daher eignet er sich ideal für intelligente Backup-Szenarien in 4G und bietet gleichzeitig Zukunftssicherheit für 5G. Active/Active (Load Balancing) Der LANCOM 1926VAG-5G ermöglicht die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge für eine ideale Lastverteilung und Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite. Im Mischbetrieb von 5G, 2x VDSL-Supervectoring und Glasfaser ermöglicht er eine unübertroffene Verfügbarkeit und Bandbreite. Damit bietet der LANCOM 1926VAG-5G maximale Zukunftssicherheit für leistungshungrige SD-WAN-Szenarien in geschäftskritischen Umgebungen. Ausgezeichnetes LANCOM VPN Der LANCOM 1926VAG-5G bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die 25 bereits integrierten IPSec-VPN-Kanäle garantieren maximale Verschlüsselung, die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter und den Schutz unternehmensinterner Daten. Mit der LANCOM VPN Option kann der Router auf bis zu 100 VPN-Kanäle aufgerüstet werden. Advanced Routing & Forwarding Der LANCOM 1926VAG-5G stellt bis zu 64 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen. Next-Generation SD-WAN: High Scalability VPN (HSVPN) Das LANCOM 1926VAG-5G unterstützt High Scalability VPN (HSVPN). Stetig wachsende Digitalisierung, mehr Anwendungsvielfalt und höhere Datenmengen erfordern leistungsstarke und moderne Netzwerke. High Scalability VPN verbessert hierfür deutlich die Skalierbarkeit und Effizienz Ihrer Architektur. Wo zuvor für jede Anwendung ein einzelner VPN-Tunnel benötigt wurde, bündelt HSVPN beliebig viele Netze in einem einzigen VPN-Tunnel und transportiert diese gesammelt an die Gegenstelle – dabei bleibt jedes Netz sicher und strikt voneinander getrennt. Der Vorteil für Ihr Business: deutlich weniger benötigte VPN-Tunnel sowie schnellere Wiederherstellungszeiten bei Failover. Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit LANCOM SD-WAN In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM 1926VAG-5G den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung und Backup auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig. Professionelle Telefoniefunktionen dank LANCOM VCM (Voice Call Manager) Der LANCOM Voice Call Manager ist im LANCOM 1926VAG-5G bereits integriert und mit umfangreichen Telefonie-Funktionen ausgestattet. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon-Management und steuert alle mit dem Router verbundene TK-Funktionen von SIP, ISDN und Analog-Komponenten. Weiterhin ermöglicht er die einfache Integration von DECT-Telefonie über die Autoprovisionierung der LANCOM DECT 510 IP Basisstation. Integrierter Session Border Controller Der LANCOM Voice Call Manager bietet gängige Funktionen eines Session Border Controllers: So wird die sichere Trennung von externen (unsicheren) und internen (sicheren) Netzen ermöglicht. Für eine hohe Gesprächsqualität werden zudem dank Bandbreitenreservierung Sprachpakete bevorzugt behandelt (Quality of Service). Darüber hinaus ermöglicht der VCM als SIP-Proxy das professionelle Management von Signalisierungs- und Sprachdaten für hohe Sicherheit bei Aufbau, Durchführung und Abbau von Telefongesprächen, inklusive notwendiger Protokollumwandlung via Transcoding. Erstklassiges Vollmetall-Gehäuse Der LANCOM 1926VAG-5G kommt im hochwertigen Vollmetall-Gehäuse mit bereits integriertem 230V-Netzteil. Dank Montagevorrichtung lässt er sich einfach in einem 19"-Rack installieren – nach vorne geführte Anschlüsse sorgen darüber hinaus für einen schnellen, praktischen Zugriff.
Weitere Informationen:
weight:
4.237 kg
height:
0.410 m
width:
0.130 m
depth:
0.440 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,91*
€ 1.795,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.763,92*
€ 1.868,27*
Frei Haus
ab € 1.756,98*
€ 1.868,28*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.764,96*
€ 1.869,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.952,89*
€ 2.067,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,77*
€ 2.460,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,79*
€ 2.452,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,50*
€ 2.392,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,40*
€ 2.351,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,89*
€ 2.323,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.