Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Desk Mount DS1003C-B1 10"-27" VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA Desk Mount DS1003C-B1 10"-27" VESA
IIYAMA Desk Mount DS1003C-B1 10"-27" VESA
Artikel-Nr.:
     832-360717
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS1003C-B1
EAN/GTIN:
     4948570032273
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
7.700 kg
height:
0.110 m
width:
0.295 m
depth:
0.810 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 85,67*
1
€ 4,50*
ab € 67,30*
€ 85,98*
2
€ 1,00*
ab € 68,33*
€ 86,02*
3 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 67,67*
€ 86,43*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 68,14*
€ 86,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.