Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Holster Basic S HHD + Belt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis Holster Basic S HHD + Belt
Mobilis Holster Basic S HHD + Belt
Artikel-Nr.:
     832-360762
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031008
EAN/GTIN:
     3700992512525
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
  • Inklusive Gürtelgurt und integriertem Schultergurtring
  • 1 Stift-/Stylushalter
  • Strapazierfähiges Material (1680D Polyester)
  • 2 Jahre Garantie

    Dieses HHD-Holster wurde entwickelt, um Ihr Datenerfassungsterminal mühelos zu verstauen und zu tragen. Der abnehmbare Gürtel bedeutet, dass Sie ihn dort befestigen können, wo Sie möchten, und ihn immer in Reichweite halten. Die Verwendung des HHD-Holsters erleichtert Ihnen den Arbeitstag noch. Mit dem Stifthalter können Sie jederzeit problemlos auf Ihren Schreibstift oder Stylus zugreifen. Für maximale Kompatibilität mit Ihren Datenerfassungsterminals ist dieser HHD-Holster in 2 verschiedenen Größen erhältlich:
    031008 Holster S Größe 160 x 80 x 20 mm
    031009 Holster M Größe 180 x 90 x 30 mm

    Zudem kann dieses Holster noch mit einem Schultergurt (nicht im Lieferumfang) kombiniert werden. Ebenso kann er mittels Kabelbindern (nicht im Lieferumfang) z.B. an einem Gabelstabler befestigt werden.
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.106 kg
    height:
    0.030 m
    width:
    0.100 m
    depth:
    0.160 m
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,00*
    ab € 5,76*
    € 8,95*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 2,90*
    ab € 6,77*
    € 9,81*
    Lager 832
    € 6,78*
    ab € 6,78*
    € 9,82*
    € 1,00*
    ab € 7,33*
    € 10,60*
    Frei Haus
    ab € 7,37*
    € 10,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mobilis
    001036
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Mobilis
    001049
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Mobilis
    001089
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Mobilis
    001255
    ab € 9,52*
    Zubehör
    Mobilis
    001360
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Mobilis
    001361
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Mobilis
    001362
    ab € 13,77*
    Zubehör
    Mobilis
    001363
    ab € 21,56*
    Zubehör
    Mobilis
    001364
    ab € 24,95*
    Zubehör
    Mobilis
    001367
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Mobilis
    065001
    ab € 12,13*
    Zubehör
    Mobilis
    065017
    ab € 12,49*
    Zubehör
    Mobilis
    001027
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Mobilis
    001241
    ab € 6,67*
    Zubehör
    Mobilis
    001365
    ab € 49,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.