Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DisplayPort 1.2 > HDMI Kabel 4K 60Hz 3m aktiv schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DisplayPort 1.2 > HDMI Kabel 4K 60Hz 3m aktiv schwarz
DELOCK DisplayPort 1.2 > HDMI Kabel 4K 60Hz 3m aktiv schwarz
Artikel-Nr.:
     832-361854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85957
EAN/GTIN:
     4043619859573
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.

Aktives Kabel
Das Kabel bietet eine aktive Konvertierung, somit ist es auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.025 m
width:
0.200 m
depth:
0.220 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 15,73*
€ 21,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,10*
€ 22,23*
€ 6,70*
ab € 16,05*
€ 22,41*
5 Tage
40
€ 9,90*
ab € 18,36*
€ 25,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.