Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Industrie HUB 4xUSB 3.0 Typ-A 15kV ESD Schutz extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Industrie HUB 4xUSB 3.0 Typ-A 15kV ESD Schutz extern
DELOCK Industrie HUB 4xUSB 3.0 Typ-A 15kV ESD Schutz extern
Artikel-Nr.:
     832-364361
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63309
EAN/GTIN:
     4043619633098
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser stabile industriefähige USB Hub von Delock, im Metallgehäuse, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um vier USB Typ-A Anschlüsse, welche die USB Battery Charging Spezifikation BC1.2 unterstützen. Somit lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones schneller aufladen. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.556 kg
height:
0.050 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,59*
€ 77,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,60*
€ 77,94*
€ 4,70*
ab € 62,87*
€ 80,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 83,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,02*
€ 84,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.