Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS varioFLEX Serie - 800x1000 mm (BxT), grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS varioFLEX Serie - 800x1000 mm (BxT), grau
DIGITUS varioFLEX Serie - 800x1000 mm (BxT), grau
Artikel-Nr.:
     832-364510
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-8/10-V
EAN/GTIN:
     4016032371304
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die varioFLEX Schrankserie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität. - Maximale Stabilität und Flexibilität - Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg - Sehr modulares Design mit austauschbaren 483 mm (19")-Blindplatten im Dach und Boden Die neuen varioFLEX Schränke wurden für die Verkabelung und Netzwerkkomponenten designt und produziert. Unsere Planer und Designer haben sich zusammengesetzt um eine besondere, niemals zuvor gesehene 19“-Schrankserie zu entwerfen. Durch besondere Optimierungen, bietet Ihnen die varioFLEX Serie maximale Stabilität und Flexibilität für jede Anforderung. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas, verstärkt durch Metallhalterungen, welche für extra Stabilität sorgen. Serverschränke sind mit 80% perforierten Türen ausgestattet. Ein spezielles Verschluss-System befindet sich an der Front- sowie an den Rücktüren. Schränke ab 800 mm Breite sind mit einer doppelflügeligen Rücktür ausgestattet. Der Türöffnungswinkel von bis zu 270° ermöglicht jederzeit beste Erreichbarkeit. Alle Seitenteile sind abschließbar und zur einfachen Entfernung mit jeweils zwei Einrasthebeln ausgerüstet. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 19“-Profile montiert vorne und hinten im Inneren. Diese sind durch Tiefenstreben an jeweils drei Punkten links und rechts mit dem Hauptrahmen verbunden. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Das Dach sowie der Boden sind mit 19“-Blindplatten ausgestattet (4HE + 8HE = insgesamt 12HE nutzbarer Bereich), welche eine beliebige 19“-Installation erlauben und einfach durch andere Accessoires wie z.B. perforierte Blenden, Kabeleingänge, verschließbare Kabeleingänge, etc. auszutauschen sind. Schränke ab 800 mm Breite sind ausgerüstet mit Bürstenleisten links und rechts in der vollen Tiefe auf dem Dach sowie am Boden. Desweiteren sind 800 mm breite Schränke ab 32HE bereits mit vertikalen Kabelführungskanälen versehen, welche, getrennt vom 19“-Profil, speziell an einer Fixierungseinheit am Hauptrahmen installiert sind. Die Hauptrahmen der varioFLEX Schränke besitzen hoch belastbare vertikale Streben. Diese sind extra gebogen und zur Montage von Kabelmanagement Ringen geeignet. Eingespritzte Randverbindungsstücke aus Aluminium verleihen zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.130,87*
€ 1.277,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,25*
€ 1.448,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,38*
€ 1.520,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,48*
€ 1.514,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,44*
€ 1.455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,71*
€ 1.412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,87*
€ 1.345,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.