Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364709 Herst.-Nr.: 85955 EAN/GTIN: 4043619859559 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle. Aktives Kabel Das Kabel bietet eine aktive Konvertierung, somit ist es auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.105 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,12* | € 15,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,13* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,45* | € 16,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,10* | € 18,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|