Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-365368 Herst.-Nr.: DN-81221 EAN/GTIN: 4016032445944 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen
- SFP+ 10G 1m DAC Kabel - AWG 30 Twinax Kabel - 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
Die Digitus® SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.105 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.285 m | depth: | 0.323 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFP Kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,71* | € 18,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,72* | € 18,90* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,04* | € 19,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,89* | € 20,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|