Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Kabel SFP+ 10G DAC 2.0m schwarz AWG 30 MSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Kabel SFP+ 10G DAC 2.0m schwarz AWG 30 MSA
DIGITUS Kabel SFP+ 10G DAC 2.0m schwarz AWG 30 MSA
Artikel-Nr.:
     832-365371
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81222
EAN/GTIN:
     4016032445951
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
digitus sfp+ kabel
Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen

- SFP+ 10G 2m DAC Kabel
- AWG 30 Twinax Kabel
- 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate

Die Digitus® SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
0.129 kg
height:
0.010 m
width:
0.280 m
depth:
0.320 m
Weitere Suchbegriffe: SFP Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
€ 2,90*
ab € 15,90*
€ 21,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,96*
€ 21,14*
€ 4,50*
ab € 16,37*
€ 21,58*
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 22,84*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.