Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 2m aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 2m aktiv
DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 2m aktiv
Artikel-Nr.:
     832-365460
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85970
EAN/GTIN:
     4043619859702
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
weight:
0.108 kg
height:
0.020 m
width:
0.190 m
depth:
0.130 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,91*
€ 24,45*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,84*
€ 24,46*
€ 6,70*
ab € 18,53*
€ 25,20*
3 Tage
159
€ 9,90*
ab € 21,07*
€ 28,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.