Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-365833 Herst.-Nr.: DN-81002 EAN/GTIN: 4016032305675 |
| |
|
| | |
| Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung
- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation - Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit - Distanz bis zu 80km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps - Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,33* | € 43,16* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,44* | € 43,18* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,17* | € 44,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,06* | € 46,49* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,75* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|