Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Einsatz für Anschlussdose Keystone Module,IP44,AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Einsatz für Anschlussdose Keystone Module,IP44,AP
DIGITUS Einsatz für Anschlussdose Keystone Module,IP44,AP
Artikel-Nr.:
     832-365865
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93844-OD-1
EAN/GTIN:
     4016032370864
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module

Dieser Montageeinsatz für die Datenanschlussdose DN-93844-OD. Zusammen mit der Datenanschlussdose bekommt das Keystone Modul einen IP Wert von 44
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.060 m
width:
0.005 m
depth:
0.070 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, adapter rj-45, Keystone
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 7,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 7,90*
1
€ 4,50*
ab € 5,99*
€ 8,13*
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,59*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,51*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.