Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-27"/ 3TFT je 7kg 360° Gasfeder sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-27"/ 3TFT je 7kg 360° Gasfeder sw
Equip Tischhalterung 17"-27"/ 3TFT je 7kg 360° Gasfeder sw
Artikel-Nr.:
     832-366648
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650134
EAN/GTIN:
     4015867225387
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Equip Schreibtisch Monitor Halterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / LED-Monitors gewährleistet. Befolgen Sie die grafische Anleitung im Paket enthalten, können Sie Ihren Monitor auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
weight:
7.272 kg
height:
0.250 m
width:
0.155 m
depth:
0.450 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,63*
€ 94,54*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 82,79*
€ 106,70*
€ 3,50*
ab € 87,60*
€ 111,72*
6 Tage
216
€ 1,00*
ab € 92,81*
€ 119,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 127,59*
€ 162,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.