Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-367188 Herst.-Nr.: 1925 EAN/GTIN: 4250058519252 |
| |
|
| | |
| Cisco Room-Kit Adapter 55 -75“ Der optional erhältliche Zubehörartikel Cisco-Room Kit Adapter 55 – 75“ kann mit verschiedenen Modellen kombiniert werden. Der stabile Adapter eignet sich für Bildschirme von 55 bis 75“ (140 bis 191 cm) Bildschirmdiagionale und ist dabei stufenlos höhenverstellbar. Die Oberfläche wurde mit einer schwarzen, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Der Adapter lässt sich leicht am Trägersystem bis max. VESA 800 fixieren. Alle benötigten Befestigungsmaterialien hierfür sind bereits im Lieferumfang des Adapters enthalten. Die maximale Traglast des ursprünglichen Halterungssystems bleibt auch bei der Verwendung des Adapters bestehen. Die Cisco Room-Kit Adapter sind auch als Variante passend für Cisco Webex Board 55, 70 und 85S erhältlich. Achtung! Zur Nutzung des Cisco Webex Room-Kit Plus (Codec) muß der Wandabstand (Wandlösung) mindestens 60 mm betragen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.998 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.885 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,58* | € 61,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,41* | € 63,18* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,08* | € 64,84* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 69,26* | € 72,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,15* | € 76,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|