Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-4M60434 Herst.-Nr.: 1925 EAN/GTIN: 4250058519252 |
| |
|
| | |
| Cisco Room-Kit Adapter 55 -75“
Der optional erhältliche Zubehörartikel Cisco-Room Kit Adapter 55 – 75“ kann mit verschiedenen Modellen kombiniert werden.
Der stabile Adapter eignet sich für Bildschirme von 55 bis 75“ (140 bis 191 cm) Bildschirmdiagionale und ist dabei stufenlos höhenverstellbar.
Die Oberfläche wurde mit einer schwarzen, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt.
Der Adapter lässt sich leicht am Trägersystem bis max. VESA 800 fixieren. Alle benötigten Befestigungsmaterialien hierfür sind bereits im Lieferumfang des Adapters enthalten.
Die maximale Traglast des ursprünglichen Halterungssystems bleibt auch bei der Verwendung des Adapters bestehen.
Die Cisco Room-Kit Adapter sind auch als Variante passend für Cisco Webex Board 55, 70 und 85S erhältlich.
Achtung! Zur Nutzung des Cisco Webex Room-Kit Plus (Codec) muß der Wandabstand (Wandlösung) mindestens 60 mm betragen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | VESA-Adapter | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Bildschirmgröße | 75 Zoll | | Minimum Bildschirmgröße | 55 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,77* | € 77,38* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 63,29* | € 81,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 70,49* | € 91,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,38* | € 96,58* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,43* | € 156,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|