Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP225W and 3-yr Secure Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-367522
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA25733
EAN/GTIN:
     0654522077189
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: WatchGuard Lizenzen, watchguard access point, watchguard lizenzen, Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,66*
€ 820,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,52*
€ 818,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,35*
€ 810,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.