Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 659A Cyan LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 659A Cyan LaserJet Tonerpatrone
HP 659A Cyan LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-370519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2011A
EAN/GTIN:
     0192545711005
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Mit der HP ColorSphere 3 Technologie können Sie Ihre Marketingmaterialien mit brillanten Farben in Fotoqualität drucken. Erzielen Sie eine konstant hohe Produktivität für Ihr Unternehmen. Die optionalen Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite drucken im Vergleich zu Standardt-Tonerkartuschen mehr als die doppelte Anzahl Seiten.[1,2]
Weitere Informationen:
weight:
1.718 kg
height:
0.200 m
width:
0.150 m
depth:
0.490 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 856 dn; Color LaserJet Enterprise M 856 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z; Color LaserJet Flow MFP M 776 zs; Color LaserJet Managed E 85055 dn
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 303,58*
€ 338,69*
€ 4,50*
ab € 310,41*
€ 344,18*
€ 1,95*
ab € 310,23*
€ 344,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 319,95*
€ 354,07*
3 Tage
44
€ 4,15*
ab € 316,01*
€ 354,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.