Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375205 Herst.-Nr.: THYIA01B EAN/GTIN: 4015867225615 |
| |
|
| | |
| Optimiere Dein mobiles Gaming-Erlebnis mit dem Gaming-Noteboook Kühlständer THYIA! Anpassbare RGB-Lichteffekte bereichern die Gaming-Atmosphäre, während lautlose und dennoch leistungsfähige Lüfter für sichere und komfortable Temperaturen Deines Notebooks sorgen. Der Kühlständer selbst wird per USB mit Strom versorgt und ist mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen ausgestattet, funktioniert also überall ohne Steckdose, während er gleichzeitig weitere Anschlüsse zur Verfügung stellt. Dein perfektes Gaming-Zubehör für volle Leistung beim Spielen! Weitere Informationen: | | weight: | 1.328 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,28* | € 22,94* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,47* | € 24,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,36* | € 26,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 24,60* | € 27,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|