Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375208 Herst.-Nr.: THYIA02B EAN/GTIN: 4015867225622 |
| |
|
| | |
| CONCEPTRONIC 2-Fan Cooling Pad (17.0")/ Ergonomisch Gaming Optimiere Dein mobiles Gaming-Erlebnis mit dem Gaming-Noteboook Kühlständer THYIA! Anpassbare RGBLichteffekte bereichern die Gaming-Atmosphäre, während lautlose und dennoch leistungsfähige Lüfter für sichere und komfortable Temperaturen Deines Notebooks sorgen. Der Kühlständer selbst wird per USB mit Strom versorgt und ist mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen ausgestattet, funktioniert also überall ohne Steckdose, während er gleichzeitig weitere Anschlüsse zur Verfügung stellt. Dein perfektes Gaming-Zubehör für volle Leistung beim Spielen! • LCD-Bildschirm zur Anzeige von Lüftergeschwindigkeit und RGB-Lichtmodus • Stärke der zwei superleisen Lüfter in mehreren Stufen einstellbar • Anpassbarer RGB-Lichtmodus • Integrierter Smartphone Ständer • 4 Stufen anpassbarer Höhe für perfekte ergonomische Positionierung • Geeignet für Laptops bis 17" • Rutschfestes Design • Integrierter Netzschalter für bequemes Ein- und Ausschalten Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.377 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.305 m | depth: | 0.475 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 23,23* | € 31,83* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,77* | € 35,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 26,46* | € 36,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,05* | € 46,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 34,96* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|