Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 480Mbps m.Netz. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 480Mbps m.Netz. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 480Mbps m.Netz. sw
Artikel-Nr.:
     832-375259
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES08BP
EAN/GTIN:
     4015867226322
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Mit diesem USB 2.0-Hub mit 7 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 7 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB 2.0-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 7 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
weight:
0.202 kg
height:
0.030 m
width:
0.115 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,30*
€ 15,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 17,28*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 13,40*
€ 18,50*
4 Tage
450
€ 1,00*
ab € 18,46*
€ 25,09*
€ 3,50*
ab € 21,48*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.