Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Entwicklereinheit DV-170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera Entwicklereinheit DV-170
Kyocera Entwicklereinheit DV-170
Artikel-Nr.:
     832-375749
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     302LZ93010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
weight:
1.312 kg
height:
0.195 m
width:
0.240 m
depth:
0.380 m

Kompatible Geräte:
Kyocera:
Ecosys ECOSYS P 2100 Series; Ecosys ECOSYS P 2135 d; Ecosys ECOSYS P 2135 dn; FS -1320 D; FS -1320 DN; FS -1370 DN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 67,07*
€ 86,44*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 67,10*
€ 87,72*
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 68,38*
€ 88,94*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 72,10*
€ 92,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,19*
€ 97,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LZ0NL0
ab € 53,68*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Ähnlich
Kyocera
302LZ93061
ab € 65,34*
Ähnlich
Ampertec
TK-170
ab € 38,42*
Ähnlich
Ampertec
DK-170
ab € 48,39*
Ähnlich
WhiteBox
TK-170
ab € 8,62*
Ähnlich
WhiteBox
DK-170
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.