Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
Artikel-Nr.:
     832-377349
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L33T8HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.078 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 476,52*
€ 527,25*
€ 5,80*
ab € 476,34*
€ 527,36*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 485,50*
€ 540,39*
Frei Haus
ab € 490,01*
€ 541,04*
Frei Haus
ab € 500,51*
€ 555,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.