Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 960GB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1643a bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 960GB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1643a bulk
SSD 960GB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1643a bulk
Artikel-Nr.:
     832-377431
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILT960HBHQ-00007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.162 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,03*
€ 269,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 243,30*
€ 275,58*
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 286,20*
€ 3,50*
ab € 257,08*
€ 289,89*
1 Tag
48
€ 4,45*
ab € 257,74*
€ 290,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.