Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Geh Zub. WMK-04 - Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Geh Zub. WMK-04 - Befestigungskit
Chieftec Geh Zub. WMK-04 - Befestigungskit
Artikel-Nr.:
     832-378351
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     WMK-04
EAN/GTIN:
     4710713233485
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halterung TV
LCD-Wandhalter
WMK-04 (Vesa Halterung IX-01B) – CHIEFTEC hat die Lösung, wenn Sie keinen Platz auf dem Schreibtisch für das IX-01B haben. Mit Hilfe der praktischen Wandhalterung ist es spielend einfach, das Gehäuse an einem Monitor bzw. an der Wand oder wo auch immer Sie es platzieren möchten, zu fixieren. Die Halterung entspricht der VESA Norm.
Weitere Informationen:
weight:
0.176 kg
height:
0.015 m
width:
0.130 m
depth:
0.135 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.