Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-378686 Herst.-Nr.: OZUL02B EAN/GTIN: 4015867226612 |
| |
|
| | |
| Dieses Ladegerät verfügt über eine vielseitige Anschlussauswahl mit 8 Anschlüssen, darunter 2 USB-C-Anschlüsse mit Power Delivery (PD) 3.0 und 6 USB-A-Anschlüsse, die bis zu 75 W Leistung liefern und das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen ermöglichen. Es unterstützt eine Reihe von Ausgangsoptionen von 5,0 V bis 12,0 V über seine Anschlüsse und gewährleistet so die Kompatibilität mit Geräten von Smartphones bis hin zu Laptops. Zu den verbesserten Sicherheitsfunktionen gehören integrierte Schutzvorrichtungen gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung, die die Sicherheit sowohl des Ladegeräts als auch der angeschlossenen Geräte gewährleisten. Dank der USB Power Delivery (PD) 3.0-Technologie bietet dieses Ladegerät eine effiziente und schnelle Aufladung und gewährleistet eine breite Gerätekompatibilität.
Das Ladegerät enthält außerdem ein 1,5 m langes Netzkabel und 4 verschiedene USB-Adapterkabel für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.692 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.074 m | depth: | 0.226 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 35,26* | € 47,57* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,10* | € 52,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 40,15* | € 54,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,13* | € 61,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,56* | € 62,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|