Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON EcoTank ET-5170 4-in-1 Tinten-Multi WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON EcoTank ET-5170 4-in-1 Tinten-Multi WiFi
EPSON EcoTank ET-5170 4-in-1 Tinten-Multi WiFi
Artikel-Nr.:
     832-379208
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ88402
EAN/GTIN:
     8715946689807
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Effizienz neu definiert
Für mehr Produktivität in Ihrem Home Office: Dieser ultraschnelle und effiziente Drucker druckt die erste Seite in nur 7 Sekunden.1

DIN A4 EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen
Drucken, kopieren, scannen und faxen Sie mit dem EcoTank ET-5170, der beidseitigen Druck, ein vorderes Papierfach für 250 Blatt und einen automatischen Dokumenteneinzug für 35 Blatt bietet. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 6,1 cm großen LCD-Touchscreen auswählen und ausführen.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem EcoTank sparen Sie Zeit und profitieren gleichzeitig von besonders niedrigen Seitenkosten. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Druck in professioneller Qualität
Die EcoTank 113-Tintenserie bietet Pigmenttinten für wisch-, wasser- und textmarkerfeste Ausdrucke. Mit einem einzigen Tintensatz können Sie bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe drucken.2

Mobil drucken
Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct können Sie Dateien von Ihren Smart-Geräten bequem mit der iPrint und der Smart Panel App von Epson drucken.3

Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Mit den wiederverschließbaren, sicheren und sauberen Tintenflaschen ist das Nachfüllen des Tintentanks ein Kinderspiel. Der PrecisionCore-Druckkopf mit einzigartiger Heat-Free Technology sorgt für hohe Zuverlässigkeit, weniger Ausfallzeiten und weniger Abfall. Der Drucker braucht praktisch keine Aufwärmzeit. Das spart Strom und sorgt für eine schnelle erste Seite.
Weitere Informationen:
weight:
7.500 kg
height:
0.347 m
width:
0.346 m
depth:
0.375 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 342,26*
€ 367,10*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 358,56*
€ 383,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 357,89*
€ 383,42*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 361,66*
€ 386,40*
Frei Haus
ab € 363,83*
€ 390,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,26*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,87*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,82*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,90*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ88
ab € 92,72*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ88
ab € 112,00*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ88
ab € 147,94*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ88
ab € 202,88*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ88
ab € 87,98*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ88
ab € 134,44*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.