Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->1x3.0 3x2.0,DC o.Netz. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->1x3.0 3x2.0,DC o.Netz. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->1x3.0 3x2.0,DC o.Netz. sw
Artikel-Nr.:
     832-379724
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES10B
EAN/GTIN:
     4015867226711
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->1x3.0 3x2.0 o.Netzteil sw

Mit diesem USB 3.0/2.0-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USBPorts, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 4 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.

    • Verleiht Ihrem PC/Notebook 1 zusätzliche USB 3.0-Port und 3 zusätzliche USB 2.0-Ports
    • USB SuperSpeed 5Gbps
    • Inklusive einem 90cm Kabel für hohe Flexibilität
    • Einfache Plug-and-Play-Installation
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.023 m
width:
0.110 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.