Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 5Gbps m.Netz. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 5Gbps m.Netz. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 5Gbps m.Netz. sw
Artikel-Nr.:
     832-379777
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES11BP
EAN/GTIN:
     4015867226896
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 m.Netzteil sw

Mit diesem USB 3.0-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USBPorts, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 4 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.

    • Verleiht Ihrem PC/Notebook 4 zusätzliche USB 3.0-Ports
    • USB SuperSpeed 5Gbps
    • Inklusive einem 90cm Kabel für hohe Flexibilität
    • USB zu DC-Kabel zur Nutzung mit einem beliebigen USB-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Netzteil im Lieferumfang enthalten
    • Einfache Plug-and-Play-Installation
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.183 kg
height:
0.035 m
width:
0.130 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,80*
€ 17,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 19,71*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 15,17*
€ 20,87*
4 Tage
282
€ 1,00*
ab € 20,14*
€ 27,40*
€ 3,50*
ab € 27,76*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.