Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Resttonerbehälter WT-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera Resttonerbehälter WT-8500
Kyocera Resttonerbehälter WT-8500
Artikel-Nr.:
     832-380925
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1902ND0UN0
EAN/GTIN:
     0632983038055
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
weight:
0.308 kg
height:
0.090 m
width:
0.090 m
depth:
0.050 m

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
4006 Ci; 4007 Ci; 4056 i; 5006 Ci; 5007 Ci; 5008 Ci; 5056 i; 5057 Ci; 5057 i; 6006 Ci; 6007 Ci; 6008 Ci; 6056 i; 6057 Ci; 6057 i; 7008 Ci
Kyocera:
Ecosys ECOSYS P 4060 dn; Ecosys ECOSYS P 8060 cdn; TASKalfa 2552 ci; TASKalfa 2553 ci; TASKalfa 3252 ci; TASKalfa 3253 ci; TASKalfa 3552 ci; TASKalfa 3553 ci; TASKalfa 4002 i; TASKalfa 4003 i; TASKalfa 4052 ci; TASKalfa 4053 ci; TASKalfa 5002 i; TASKalfa 5003 i; TASKalfa 5052 ci; TASKalfa 5053 ci; TASKalfa 5054 ci; TASKalfa 6002 i; TASKalfa 6003 i; TASKalfa 6052 ci; TASKalfa 6053 ci; TASKalfa 6054 ci; TASKalfa 7054 ci
Utax:
4006 Ci; 4007 Ci; 4056 i; 5006 Ci; 5007 Ci; 5008 Ci; 5056 i; 5057 Ci; 5057 i; 6006 Ci; 6007 Ci; 6008 Ci; 6056 i; 6057 Ci; 6057 i; 7008 Ci
Copystar:
CS 2552 ci; CS 3252 ci; CS 3552 ci; CS 4002 i; CS 4052 ci; CS 5002 i; CS 5052 ci; CS 5053 ci; CS 6002 i; CS 6052 ci; CS 6053 ci
Olivetti:
D-Color MF 2553; D-Color MF 2555; D-Color MF 3253; D-Color MF 3555; D-Copia 4000 MF; D-Copia 5000 MF; D-Copia 6000 MF
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,15*
ab € 7,76*
€ 10,30*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 7,91*
€ 10,42*
2 Tage
391
1
€ 7,50*
ab € 7,98*
€ 10,48*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 10,48*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,02*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.