Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-381360 Herst.-Nr.: K60103WW EAN/GTIN: 0085896601036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die umweltfreundliche Laptop-Schutzhülle 14“ besteht zu 46% aus recycelten Wasserflaschen und hilft damit nicht nur, Laptops und Tablets vor Kratzern, Stößen und Stürzen zu schützen, sondern auch unseren Planeten. Perfekt für die meisten Laptops und Tablets bis zu 14 (Abmessungen der Hülle siehe Produktspezifikationen). Zubehör und Adapter können sicher in den Außentaschen verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht werden. So vermeiden Sie versehentliche Kratzer oder Beschädigungen am Laptop. Ein verstellbarer Schultergurt und ein integrierter Griff bieten vielfältige Tragemöglichkeiten. Hochwertige Reißverschlüsse und Nähte garantieren eine lange Lebensdauer. Das integrierte Ausweisfach ist praktisch für Studenten- und Firmenausweise. 2 Jahre Garantie.
Jede umweltfreundliche 14“ Laptop- und Tablet Schutzhülle wird aus etwa fünf recycelten Wasserflaschen hergestellt (46% des Gesamtprodukts), die sonst auf Mülldeponien oder in unseren Ozeanen landen würden. Der mit Vlies gefütterte Innenraum schützt Ihren Laptop oder Ihr Tablet vor Kratzern, Stößen und Stürzen. Perfekt für die meisten Laptops und Tablets bis zu 14" (Abmessungen der Hülle siehe Produktspezifikationen). Zubehör und Adapter können sicher in den Außentaschen verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht werden. So vermeiden Sie versehentliche Kratzer oder Beschädigungen am Laptop oder Tablet. Verwenden Sie den verstellbaren, abnehmbaren Schultergurt, den integrierten Griff oder stecken Sie die Schutzhülle in einen Rucksack, eine Aktentasche oder eine Tasche - Sie haben viele Tragemöglichkeiten. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, einschließlich wasserabweisendem Gewebe, hochwertigen Reißverschlüssen und Nähten, für eine lange Lebensdauer. Das integrierte Ausweisfach erleichtert die Identifizierung und das Auffinden des Besitzers bei Verlust oder Verwechslung. Praktisch für Studenten und Berufstätige gleichermaßen. Dank der Garantie von zwei Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.331 kg | height: | 0.280 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.390 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, kensington 14" laptoptasche, tablet cover, tablet tasche 14", Notebooktaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,29* | € 24,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 19,05* | € 24,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,14* | € 25,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,83* | € 26,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,08* | € 26,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|