Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Corded DE-Layout weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Corded DE-Layout weiß
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Corded DE-Layout weiß
Artikel-Nr.:
     832-382025
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C4110F-U1-W/GE
EAN/GTIN:
     7061114189343
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die kompakte Hygienetastatur AK-C4110 ist eine hochwertige PC-Tastatur im Notebook-Design. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist sie besonders für den Einsatz bei geringen Platzverhältnissen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.657 kg
height:
0.003 m
width:
0.020 m
depth:
0.031 m
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, USB Switch, active key usb tastatur, usb switch, active key hygienetastatur, Medizinische Tastaturen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,62*
€ 96,22*
€ 4,50*
ab € 77,54*
€ 96,23*
€ 3,50*
ab € 81,12*
€ 101,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,05*
€ 105,50*
1 Tag
39
€ 5,50*
ab € 87,10*
€ 108,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.