Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383248 Herst.-Nr.: 88885559 EAN/GTIN: 4260455647113 |
| |
|
| | |
| NBS-200 - kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium Der NBS-200 ist ein kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium, der für alle gängigen Notebooks in 11-15,6" geeignet ist. Er lässt sich in der Höhe in 6 Stufen verstellen (55-155mm) und trägt aufgrund seines Open-Frame-Designs passiv zur Kühlung des Notebooks bei. Dank der kompakten Abmessungen passt der NBS-200 auf nahezu alle Arbeitsflächen und ist zusammengefaltet gerade mal 240x45x15mm groß, was ihn zu einem perfekten Begleiter in der Notebook-Tasche macht. Die passende Transporttasche für den Notebook-Ständer macht ihn zudem leicht verstaubar. Insgesamt 14 Gummiauflagen schützen zudem das aufliegende Notebook sowie die Arbeitsfläche vor Kratzern und verhindern zudem lästige Vibrationen, die durch die Arbeit mit dem Notebook entstehen können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.268 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.255 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,62* | € 10,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,79* | € 11,12* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,80* | € 11,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,54* | € 12,13* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,76* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|