Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Ergonomischer Hocker/Stehhilfe,höhenverst.,Gasdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Ergonomischer Hocker/Stehhilfe,höhenverst.,Gasdruck
DIGITUS Ergonomischer Hocker/Stehhilfe,höhenverst.,Gasdruck
Artikel-Nr.:
     832-384216
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90422
EAN/GTIN:
     4016032475279
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Höhenverstellbarer Bürohocker für mehr Dynamik beim Sitzen / Stehen

- Bleiben Sie auch im Sitzen fit und beweglich!
- Rahmenloser Schaumstoff-Sitz für angenehmen Sitzkomfort
- Der solide Fuß des Stuhls bietet ein stabiles, dennoch bewegliches Sitz-/Steh-Erlebnis
- Höhenverstellung von 63 - 88 cm möglich
- Leichte Höhenverstellung durch Gasdruckfeder
- Reduziert die Belastung der Beine bei längerem Stehen
- Sitzfläche um 360° drehbar
- Um 30° neigbar für dynamische Bewegungen
- Maximale Belastbarkeit: 125 kg
- In wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut!

Stehen oder Sitzen? Kombinieren Sie einfach beides mit dem ergnomischen Bürohocker von DIGITUS®. Der höhenverstellbare Hocker kombiniert regelmäßiges Stehen mit der Entlastung Ihrer Beine. Darüber hinaus bleiben Sie auch beim Sitzen beweglich, denn der Stuhl ist flexibel einsetzbar. Er lässt sich um 360° drehen und ist von 63 bis 88 cm höhenverstellbar, so kann er bestens an die jeweilige Körpergröße oder Anwendung angepasst werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf Knopfdruck, die intergrierte Gasdruckfeder unterstützt Sie dabei. Wippen Sie, machen Sie Übungen oder Entlasten Sie Ihre Beine nach langem Stehen. Der höhenverstellbare Stand- und Sitzstuhl macht es möglich. Bleiben Sie in Bewegung - sogar im Sitzen!
Weitere Informationen:
weight:
10.874 kg
height:
0.210 m
width:
0.420 m
depth:
0.720 m
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 81,88*
€ 100,97*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,89*
€ 100,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 84,35*
€ 103,30*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,36*
€ 105,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 105,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.