Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte 2.5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte 2.5G
DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte 2.5G
Artikel-Nr.:
     832-384230
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10135
EAN/GTIN:
     4016032473978
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Schnelle Multi-Gigabit Netzwerkanbindung mit bis zu 2.5 Gbps für Ihren PCI Express-Steckplatz

- Gigabit Datenübertragung mit bis zu 2500 Mbps (2.5G)
- Unterstützte Netzwerkstandards: IEEE802.3, IEEE802.3u & IEEE802.3ab
- Ideal für Streaming- und Gaming-Anwendungen mit hohen Datenraten
- Unterstützt Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Unterstützt IEEE802.1q VLAN tagging
- Unterstützt Wake-on-LAN
- Zusätzliche zu Low-Profile Slotblende für Einsatz in schmalen Gehäusen

Diese PCIe Gigabit-Netzwerkkarte von DIGITUS® bietet mit Ihrem 10/100/1000/2500 BASE-T Ethernet-Controller höchste Performance für Netzwerkanwendungen, die hohe Datenraten erreichen. Ideal z. B. für Streaming-Anwendungen in hoher Auflösung. Sie unterstützt über die LAN-Schnittstellen (RJ45) die IEEE802.3u-Spezifikation für Fast Ethernet und die IEEE802.3ab-Spezifikation für Gigabit Ethernet mit bis zu 2.5 Gbps. Außerdem wird Full Duplex Flow Control IEEE802.3x unterstützt sowie Wake-on-LAN. Die Karte kann für Slots mit voller Bauhöhe und genutzt werden, zusätzlich ist eine Low-Profile Slotblende für halbe Bauhöhe im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
weight:
0.189 kg
height:
0.035 m
width:
0.140 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkarten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 23,39*
€ 30,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,51*
€ 30,25*
€ 4,50*
ab € 24,05*
€ 30,95*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 32,11*
€ 4,00*
ab € 25,20*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.