Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-384234 Herst.-Nr.: DN-10-SET-3-B EAN/GTIN: 4016032477525 |
| |
|
| | |
| Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel, Patchkabel, Blindabdeckung und Kabelmanagement
- Inklusive Wandgehäuse, 12HE, 592 x 312 x 300 mm (DN-10-12U-B) - Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B) - Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411) - Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114) - Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S) - Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL) - Inklusive Blindabdeckung, 1HE (DN-10-BPN-01-B) - Inklusive Kabelbürstenleiste (DN-10-ORG-1-2U-B) - Inklusive Rangierpanel (DN-10-ORG-1U-B)
Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert. Weitere Informationen: | | weight: | 13.612 kg | height: | 0.675 m | width: | 0.370 m | depth: | 0.355 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 185,40* | € 211,85* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 185,32* | € 211,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 188,85* | € 214,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 189,70* | € 216,39* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,19* | € 217,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|