Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3335
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-3-B
EAN/GTIN:
     4016032477525
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)

Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel, Patchkabel, Blindabdeckung und Kabelmanagement

Produktvorteile:

  • Inklusive Wandgehäuse, 12HE, 592 x 312 x 300 mm (DN-10-12U-B)
  • Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B)
  • Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
  • Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
  • Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
  • Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)
  • Inklusive Blindabdeckung, 1HE (DN-10-BPN-01-B)
  • Inklusive Kabelbürstenleiste (DN-10-ORG-1-2U-B)
  • Inklusive Rangierpanel (DN-10-ORG-1U-B)

Das 254 mm (10") Netzwerk-Set von DIGITUS® ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS® Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung.

Technische Daten:

  • Abmessungen Wandgehäuse (H x B x T): 592 x 312 x 300 mm
  • Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
  • Steckdosenleiste mit 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
  • Switch erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Patch Panel für Anwendungsbereiche bis zu 250 MHz, 1GBase-T
  • Kabelinstallation auf Patch Panel über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, Länge 1 m, Farbe Schwarz
  • 1HE Blindabdeckplatte, 45 x 255 x 10 mm, schwarz (RAL 9005)
  • 0,5HE Kabelbürstenleiste, 22x254x12 mm, schwarz (RAL 9005)
  • 1HE Kabelrangierpanel 3x Kabelringe, 44x254x60 mm, schwarz (RAL 9005)
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 300 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 12
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Breite: 312 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
300 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
12
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Netzwerkschrank
Breite:
312 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 186,38*
€ 212,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 185,48*
€ 212,78*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 188,39*
€ 215,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 190,20*
€ 217,59*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 218,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.