Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-385076 Herst.-Nr.: FQC-10534 EAN/GTIN: 0889842905953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für hybrides Arbeiten entwickelt - leistungsstark für Mitarbeitende, konsistent für die IT und sicher für alle. Sichern Sie sich alle Features von Windows 11 Home plus Tool für die geschäftliche Anwendung. Durch das einfache, leistungsstarke Design arbeiten Sie produktiver und konzentrierter. Funktioniert mit Ihren vorhandenen Anwendungen, Verwaltungstools und Prozessen. Mit dem bisher sichersten Windows können Sie wirklich überall arbeiten und sich darauf verlassen, dass Daten und Zugriff immer gut geschützt sind. Windows 11 Pro - für hybrides Arbeiten entwickelt Windows 11 Pro bietet eine leistungsstarke, optimierte Benutzererfahrung, mit der Sie konzentriert bleiben und mehr erledigen können - von wo auch immer Sie arbeiten. Sofort produktiv Einfachere, intuitivere Benutzeroberfläche und mühelose Navigation. Mithilfe neuer Features wie Snap-Layouts können Sie problemlos mehrere Aufgaben verwalten. Intelligente Zusammenarbeit Halten Sie effektive Online-Besprechungen ab. Teilen Sie Inhalte und (de)aktivieren Sie die Stummschaltung direkt über die Taskleiste. Bleiben Sie dank intelligenter Rauschunterdrückung und Unschärfe im Hintergrund konzentriert. Zuverlässig und konsistent Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Anwendungen funktionieren. Finden Sie bekannte Bereitstellungs- und Aktualisierungstools und dank erweiterter Bereitstellungsrichtlinien ist eine schnellere Einführung möglich. Leistungsstarke Sicherheit Sichern Sie Daten und Zugriff an jedem Ort mit hardwarebasierter Isolation, Verschlüsselung und integriertem Malware-Schutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.055 kg | height: | 0.003 m | width: | 0.137 m | depth: | 0.191 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 123,25* | € 151,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,45* | ab € 125,61* | € 154,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,30* | € 154,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 127,01* | € 155,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,04* | € 155,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|