Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX Switch 12x GE GS-5210PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDIMAX Switch 12x GE GS-5210PL
EDIMAX Switch 12x GE GS-5210PL
Artikel-Nr.:
     832-385375
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-5210PL
EAN/GTIN:
     4717964704269
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Konform mit ONVIF Profile Q | Zur schnellen Installation von Sicherheitseinrichtungen Mit den ONVIF-Profil-Q-Standards ermöglicht der GS-5210PL Systemintegratoren eine einfache Einrichtung, schnelle Erkennung, Konfiguration und Kontrolle ONVIF-konformer Produkte im Netzwerk. Einfach einstecken und loslegen. Mehr als sicher | Alles passt zusammen Die Serie der EDIMAX ONVIF-Switches sorgt für eine starke Verbesserung von IP-Überwachungsnetzwerken: sie unterstützen den Standard ONVIF Profile Q, der mit ONVIF-konformen Geräten mit den Profilen G/Q/S/A/C/T/M kompatibel ist, und bietet dadurch schnelle und einfache Systemeinstellungen, Geräteerkennung und Benutzerauthentifizierung. Hohe Sicherheit Der integrierte Nachspeisungsschutz bzw. die PoE-Erkennungsfunktion sorgt dafür, dass das PoE-Netzwerk sicher und effizient bleibt. Starke Datenverarbeitung Mit einer Backplane-Bandbreite von 24 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 17,8 Mpps ermöglicht der GS-5210PLC die maximal verfügbare Bandbreitennutzung ohne Verzögerung. Robuste Failover-Mechanismen Auf dem GS-5210PL sind zwei Firmware zur Sicherung gespeichert. Es kann die Backup-Firmware sofort aktivieren, während die aktuelle Firmware Probleme hat. Garantiert 200 Meter | Entfernungen überwinden Während für herkömmliche Ethernet-Switches eine Entfernungseinschränkung von 100 Metern gilt, bietet der GS-5216PLC im Langstreckenmodus eine erweiterte Strom- und Datenübertragungsdistanz bis zu 200 Metern bei 10 Mbit/s Vollduplex-Betrieb auf einer Pro-Port-Basis. Das eignet sich ideal für Anwendungen über große Entfernungen wie IP-Kameras, VoIP-Telefone, Zugangspunkte und PoE-fähige IoT-Geräte an entfernten Standorten. 4-stelliges LED-Display | Sofortige Stromverbrauchsanzeige Neben einer web-basierten GUI zur Verfolgung der Port-Leistung besitzt der GS-5210PL ein intuitives 4-stelliges LED-Display, das seinen Stromverbrauch anzeigt. Systemintegratoren können den Stromverbrauch insgesamt und pro Port sowie die verfügbare Restleistung im Blick behalten. All das mit nur einer Hardware-Auswahltaste. Sicherer Schutz vor Stromrückspeisung Jeder Port ist mit einem Nachspeisungsschutz ausgestattet, um eine Beschädigung der PoE-Ports zu vermeiden, während nicht-standardmäßige Stromversorgungsgeräte angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
weight:
3.100 kg
height:
0.075 m
width:
0.320 m
depth:
0.390 m
Weitere Suchbegriffe: edimax poe switch, soho switch, Switche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.