Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE D Mono NEU 2St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE D Mono NEU 2St.
Varta Batterie LONGLIFE D Mono NEU 2St.
Artikel-Nr.:
     832-385416
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120101412
EAN/GTIN:
     4008496525348
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
- Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme.
- Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen.
- Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien.
- Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.287 kg
height:
0.035 m
width:
0.080 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Batterien
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
952
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,09*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,948*
€ 1,188*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,0745*
€ 1,3545*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,59*
Lager 832
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,10*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,10*
€ 2,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,07*
€ 2,46
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,89*
€ 2,25
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,77*
€ 2,11
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,75*
€ 2,08
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,65*
€ 1,96
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
LR20
ab € 1,52584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.