Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT
Rittal Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT
Artikel-Nr.:
     832-386199
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681680
EAN/GTIN:
     4028177954076
Suchbegriffe:
Dachblech
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.
Weitere Informationen:
weight:
10.958 kg
height:
0.040 m
width:
0.775 m
depth:
1.053 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,61*
€ 104,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,20*
€ 107,62*
€ 65,00*
ab € 85,51*
€ 107,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,01*
€ 108,52*
€ 5,95*
ab € 86,25*
€ 108,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9674790
ab € 25,68*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,3075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.