Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Lüfter P14 PWM PST RGB 0dB (Black) 3pcs Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Lüfter P14 PWM PST RGB 0dB (Black) 3pcs Value Pack
ARCTIC Lüfter P14 PWM PST RGB 0dB (Black) 3pcs Value Pack
Artikel-Nr.:
     832-387952
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00255A
EAN/GTIN:
     4895213703482
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.