Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE Premium schwarz
Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     832-38880
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326424
EAN/GTIN:
     4015867111567
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
patchpanel 24 port
rack zubehör
- Class E nach ISO/IEC 11801 und EN50173 - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel - Stahlblechgehäuse mit Kabelaufnahme - Vollschirmung - Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Weitere Informationen:
weight:
1.600 kg
height:
0.076 m
width:
0.146 m
depth:
0.563 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,30*
€ 69,53*
€ 4,99*
ab € 57,28*
€ 74,20*
€ 3,50*
ab € 58,21*
€ 75,26*
€ 4,00*
ab € 60,39*
€ 77,86*
14 Tage
89
€ 6,29*
ab € 60,67*
€ 78,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.